GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,1m,viol,LCU/SCU

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,1m,viol,LCU/SCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM4

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Pituus - 1 m

  • Kaapelityyppi - duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959431

Sähkönumero

V011979

Toimittajan tuotenumero

95943

Tukkuerä

50

Kategoria:

OM4

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Ulkovaipan väri:

muu

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2.8 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Laadukas OM4‑luokan multimode‑kuitukaapeli tarjoaa nopean ja häiriöttömän tiedonsiirron ammattikäyttöön, kuten datakeskuksiin, palvelinsaleihin, teollisuusverkkoihin ja telekommunikaatiojärjestelmiin. Kaapelissa on LC‑UPC‑urosliitin toisessa päässä ja SC‑UPC‑urosliitin toisessa, mikä tekee siitä ihanteellisen erilaisiin laiteportteihin ja ristikytkentöihin, joissa tarvitaan erilaistyyppisiä liittimiä.

OM4‑kuitu soveltuu erityisen hyvin suurinopeuksisiin yhteyksiin, kuten 10G, 40G ja 100G Ethernet ‑verkkoteknologioihin. LSZH‑halogeenivapaa vaippa täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Tämä tekee kaapelista turvallisen valinnan sekä yritys- että julkisiin tiloihin. Kaapelin tukeva rakenne ja taivutussuoja ehkäisevät katkeamisia ja mekaanisia vaurioita. Irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina varastoinnin ja asennuksen aikana.