GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3,Dx,10m,aqua,LCU/LCU

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3,Dx,10m,aqua,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Ulkovaipan väri - turkoosi

  • Pituus - 10 m

  • Kaapelityyppi - duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957550

Sähkönumero

V011990

Toimittajan tuotenumero

95755

Tukkuerä

10

Kategoria:

OM3

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2.8 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Tämä OM3‑luokan multimode‑kuitukaapeli on suunniteltu nopeisiin ja luotettaviin yhteyksiin ammattikäyttöön – datakeskuksiin, palvelinsaleihin, yritysverkkoihin, teollisuuden verkkoihin ja telekommunikaatiojärjestelmiin. LC‑UPC‑urosliittimet molemmissa päissä takaavat tarkan liitännän, matalan vaimennuksen ja vakaan signaalinsiirron.

OM3‑kuitu soveltuu erinomaisesti 10G‑Ethernet‑yhteyksiin ja toimii myös 40G‑ ja 100G‑järjestelmien lyhyillä etäisyyksillä. Aqua‑värinen kaapeli täyttää alan standardit ja on helposti tunnistettavissa multimode‑asennuksissa.

Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa parantaa turvallisuutta ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa. Kestävä kaapelirakenne ja taivutussuoja ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.