Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 15m musta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 15 m

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849503207

Sähkönumero

V011999

Toimittajan tuotenumero

50320

Tukkuerä

10

Pituus:

15 m

Ulkovaipan väri:

musta

Goobayn korkealaatuinen modulaarinen puhelinkaapeli tarjoaa luotettavan yhteyden analogisille ja digitaalisille viestintälaitteille. Kaapelissa on kaksi RJ11‑urosliitintä (6P4C), ja se sopii erinomaisesti puhelimille, faxeille, modeemeille, reitittimille sekä DSL‑, VDSL‑ ja ISDN‑yhteyksiin.

Litteä ja joustava rakenne helpottaa kaapelin asentamista kotona ja toimistossa. Johtimena käytetty CCA‑materiaali (kuparipäällysteinen alumiini) sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia taivutukselta ja mekaaniselta rasitukselta.