GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ12 10m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849503238
Sähkönumero
V012002
Toimittajan tuotenumero
50323
Tukkuerä
10
Pituus:
10 m
Ulkovaipan väri:
musta
Goobayn RJ12‑puhelinkaapeli tarjoaa varman ja selkeän signaalin erilaisiin viestintä- ja verkkosovelluksiin. Kaapeli on varustettu kahdella 6‑napaisella RJ12‑urosliittimellä (6P6C) ja sopii erinomaisesti käytettäväksi puhelinten, faksien, modeemien, reitittimien sekä DSL-, VDSL- ja ISDN‑yhteyksien kanssa.
Litteä kaapelirakenne helpottaa asentamista ahtaisiin tiloihin, esimerkiksi listojen tai huonekalujen taakse. CCA‑johdin sekä kultapinnoitetut koskettimet varmistavat tasaisen ja häiriöttömän signaalin. Tukeva PVC‑vaippa suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja ehkäisee katkeamisia.
Litteä kaapelirakenne helpottaa asentamista ahtaisiin tiloihin, esimerkiksi listojen tai huonekalujen taakse. CCA‑johdin sekä kultapinnoitetut koskettimet varmistavat tasaisen ja häiriöttömän signaalin. Tukeva PVC‑vaippa suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja ehkäisee katkeamisia.