GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 6m jatko musta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6 m

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849682605

Sähkönumero

V012007

Toimittajan tuotenumero

68260

Tukkuerä

10

Pituus:

6 m

Ulkovaipan väri:

musta

Goobayn modulaarinen puhelimen jatkokaapeli tarjoaa helpon ja varman tavan pidentää puhelinkaapelia ilman signaalin heikkenemistä. Kaapelissa on RJ11/RJ14‑urosliitin (6P4C) toisessa päässä ja RJ11‑naarasliitin (6P4C) toisessa, joten se sopii lähes kaikkiin puhelin- ja verkkokäyttöihin, joissa käytetään RJ11‑liitäntää.

Litteä ja joustava rakenne tekee kaapelista helpon asentaa seinänvieruksiin, listojen alle tai huonekalujen taakse. CCA‑johdin sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin analogisissa ja digitaalisissa sovelluksissa. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja lisää käyttöikää.