GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11-RJ45 3m jatko musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849685309
Sähkönumero
V012011
Toimittajan tuotenumero
68530
Tukkuerä
10
Pituus:
3 m
Ulkovaipan väri:
musta
Goobayn modulaarinen RJ45–RJ11‑kaapeli on suunniteltu erityisesti digitaalisten verkkolaitteiden, kuten DSL‑modeemien, luotettavaan liittämiseen RJ45‑jakorasioihin tai DSL‑splittereihin. Kaapelin toisessa päässä on 8P4C‑rakenteinen RJ45‑urosliitin ja toisessa RJ11‑urosliitin (6P4C), joten se sopii ihanteellisesti DSL‑ ja VDSL‑sovelluksiin.
Litteä, joustava 2,2 × 4,7 mm kaapelirakenne helpottaa asennusta kapeisiin väleihin tai listojen alle. Laadukas CCA‑johtimisto ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat selkeän ja häiriöttömän signaalin myös pitkässä käytössä. PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja mekaaniselta rasitukselta.
Huom: Tätä kaapelia ei tule käyttää analogisten puhelimien liittämiseen ISDN‑verkkoon, eikä ISDN‑laitteiden yhdistämiseen analogiseen linjaan.
Litteä, joustava 2,2 × 4,7 mm kaapelirakenne helpottaa asennusta kapeisiin väleihin tai listojen alle. Laadukas CCA‑johtimisto ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat selkeän ja häiriöttömän signaalin myös pitkässä käytössä. PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja mekaaniselta rasitukselta.
Huom: Tätä kaapelia ei tule käyttää analogisten puhelimien liittämiseen ISDN‑verkkoon, eikä ISDN‑laitteiden yhdistämiseen analogiseen linjaan.