GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45+taivutussuoja Cat5e STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kytkentätapa - puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849687495
Sähkönumero
V012034
Toimittajan tuotenumero
68749
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
musta
Maksimi AWG-koko:
24
Min. AWG-koko:
muu
Suojattu CAT 5e ‑tasoinen RJ45‑urosliitin pyöreiden verkkokaapelien päättämiseen. Sopii monisäikeisille johtimille (AWG 24–26). Taivutussuoja (strain‑relief boot) suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja tukee 6,4 mm kaapelihalkaisijaa. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke varmistavat luotettavan liitoksen. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän signaalinsiirron. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.