GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 24p 19 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - 6
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849940361
Sähkönumero
V012043
Toimittajan tuotenumero
94036
Tukkuerä
10
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
6
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Asennustapa:
19" asennus
CAT 6 19" patch‑paneeli, 24 porttia, 1U, STP‑suojattu. 24‑porttinen CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑kaapeleiden liittämiseen 19" (48,3 cm) räkkiin tai palvelinkaappiin. STP‑suojatut portit varmistavat luotettavan tiedonsiirron myös ympäristöissä, joissa on sähkömagneettisia häiriöitä. IDC‑pääte mahdollistaa juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan kaapelipäätöksen (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan. Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen.