GOOBAY - Pistorasia - HDMI2.0 1xrasia, kullattu

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Laitteen leveys - 86 mm

  • Laitteen korkeus - 86 mm

  • Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849517228

Sähkönumero

V012106

Toimittajan tuotenumero

51722

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

86 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Asennussuunta:

pystysuora

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennettava HDMI-seinäpistorasia yhdellä HDMI Type A -liitännällä. Soveltuu HDMI-laitteiden, kuten television, näytön, pelikonsolien ja suoratoistolaitteiden liittämiseen siististi seinän kautta. Kullatut liittimet takaavat erinomaisen signaalinsiirron sekä kirkkaan kuvan ja äänenlaadun. Tukee jopa 4K @ 60 Hz -resoluutiota ja on alaspäin yhteensopiva. Tuote tukee myös yleisiä HDMI-ominaisuuksia, kuten ARC, HEC ja 3D. Helppo asentaa standardiin 68 mm kojerasiaan. Soveltuu moderniin ja huomaamattomaan kaapelointiin.