TRADEFORCE - Rasialiitin - Vipuliitin, 3x0,2-4mm², 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420123
Sähkönumero
1920001
Toimittajan tuotenumero
0004460003
Tukkuerä
1
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
32 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.2...4 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
3
Väri:
vihreä
Vipuliitin kolmelle johtimelle. Kaikille johdityypeille (hienosäikeinen, säikeinen ja yksilankainen). Johdinalue: 0,2 - 4 mm². Läpinäkyvä kotelo. Sol/Rigid (IEC).
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan