PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24d CCT 1240-1300lm 26=9W PLC

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

8.9...8.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.9...5.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9...6.9 W

Valovirta:

1240...1300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot810...850 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930...980 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8.9...8.9 W

  • Valovirta - 1240...1300 lm

  • Kanta - G24d

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Pituus - 172 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103035059

Sähkönumero

4926054

Toimittajan tuotenumero

929004253002

Tukkuerä

240

Lampputeho:

8.9...8.9 W

Valovirta:

1240...1300 lm

Kanta:

G24d

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Pituus:

172 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

146 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1300 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

50...50 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLC pistokantalamppu 360D 8.9W 3CCT 2P G24d. Valovirta 1240-1300lm, teho 8.9W (korvaa 26W), vaihdettava värilämpötila 3000/4000/6500K, ympärisäteilevä, värintoistoindeksi Ra82, kanta G24d, materiaali muovi, elinikä 30 000h, EM/230V.

Philips CorePro LED PLC All-in -ympärisäteilevä pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 240-1 300 lm (riippuen värilämpötilasta)
  • Teho: 8,9 W
  • Korvaa 26 W:n perinteiset PLC-lamput
  • Valotehokkuus: 146 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra82
  • Keilakulma: 360°, ympärisäteilevä
  • Ei himmennettävä
  • Magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • 2-pinninen
  • Kanta: G24d
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: PLC
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+35 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Käyttöikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED PLC All-in -pistokantalamppu korvaa perinteisen 26 W:n PLC-pistokantaloistelampun. Lampun valovirta on 1240-1300 lm ja siinä on vaihdettava värilämpötila sävyissä 3 000, 4 000 ja 6 500 K. Lamppu on 360 astetta ympärisäteilevällä valokeilalla. Soveltuu magneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan. Lamppu on 2-pinninen. Lampun käyttöikä on 30 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.