SÄHKÖ-JOKINEN - Puupylväsvarsi - 25TV15

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

2500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046278037

Sähkönumero

4627803

Toimittajan tuotenumero

25TV15

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

60 mm

Korkeus:

60 mm

Leveys:

60 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

2500 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Paino:

15 kg

Puupylväsvarsi 25TV15 + sangat

Sähkö-Jokinen Oy- Puupylväsvarret

  • Valmistus ja mitoitus standardin SFS 5559 mukaisesti
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti