MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 Ripustuskisko 3m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1467195
Toimittajan tuotenumero
MP-910SV
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
14 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Aukon leveys:
9 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
2.32 kg
Väri:
musta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pintakäsittelyn paksuus:
20 µm
RAL-numero:
9005
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan