UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - OPTO 160X90° R1000 SN8 PVC MUSTA

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

160 mm

Taivutuskulma:

90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900086011

Sähkönumero

5213499

Toimittajan tuotenumero

1184666

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

160 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Väri:

musta

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI OPTO 160X90° R1000 SN8 MUSTA PVC