SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG350HX-V134

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

350000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 350000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 16

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1500 V

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012194

Toimittajan tuotenumero

ASG01732

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

350000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

16

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1500 V

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

60 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

860...1300 V

Energiankulutus:

6 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

1136 mm

Korkeus:

870 mm

Syvyys:

361 mm

Max. hyötysuhde:

99.02 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.8 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

116 kg

Projektituote, laitekonfiguraatio määritettävä tarjousta tehdessä.

Sungrow invertteri aurinkopuistoihin. Verkkojännite 800VAC. Suunnittelijan tulee perehtyä mallien eroihin ja ominaisuuksiin. Projektituote, ei kuluttajamarkkinoille.