LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 2S USB C PD 45W 2m VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 2S USB C PD 45W 2m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - valkoinen

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972581547

Sähkönumero

1473449

Toimittajan tuotenumero

LG-655136WH

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

muu

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

valkoinen

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

alumiini

Pituus:

213.4 mm

Leveys:

79.4 mm

Korkeus:

85.6 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

-5...35 °C

Kiiltoaste:

matta

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

On Desk pistorasiapalkki pöytätasolle. 2 sukoa ja USB C PD 45W laturi puhelinten, tablettien sekä kannettavien tietokoneiden lataamiseen. Kiinteä 2 m:n liitosjohto sukotulpalla. Kiinnitys tarralla tai erikseen ostettavalla ruuvikiinnikkeellä. 250VAC/16A

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan