WAGO - Erotusliitin TOPJOB S - 4-Nap , 0,25-2,5(4)mm², HAR

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143897723

Sähkönumero

1939573

Toimittajan tuotenumero

2202-1871

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Mitoitusvirta In:

16 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...4 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

3

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Nimellisjännite:

400 V

Erotussillan tyyppi:

ei ole

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Erotuslevyn tyyppi:

ei ole

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Integroitu testipistoke:

ei

Painonapilla 4-Nap, katkaistava riviliitin koestustarkoituksiin, HARMAA, 400V/kV/3, In 16 A, liitinleveys 5.2 mm, AWG 22-12

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan