WAGO - Haaroitusliitin TOPJOB S - 1x6(10)mm²/6x1.5(2,5)mm², MUS

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...10 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966185836

Sähkönumero

1939583

Toimittajan tuotenumero

2206-8035

Tukkuerä

576

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Mitoitusvirta In:

41 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

7

Leveys:

9 mm

Korkeus:

0 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

kupari

Väri:

musta

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...10 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Painonapilla Kokoojaliitin, musta, soveltuu pienjännitepuolella +/- erotteluun, syöttöpuolella 1 x 6 (10) mm² / lähtöpuolella 6 x 1.5 (2,5) mm²; integroitu päätylevy, liitinleveys 9 mm eli 1/2 modulia, DIN-kiskolle 35

WAGO

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan