THEBEN - Liiketunnistin TECTA - D180 14m 10A IP55 PSE WH

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Liiketunnistin TECTA - D180 14m 10A IP55 PSE WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Valvonta-alue:

180 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 °

Merkintantoyksiköllä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Kaukokäyttö:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4003468101995

Sähkönumero

2607767

Toimittajan tuotenumero

1010100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

14 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

95 mm

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

52 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

180 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

7 m

Havainnointialueen halkaisija:

14 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Päästöhidastus:

1800 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TECTA D180 WH

Liiketunnistin (PIR) seinäasennukseen ulkokäyttöön, tunnistusalue 180°, 14 m asennuskorkeudella 2,5 m, kytkentäulostulo 1 kanava, valorele 230 V, mekaaniset potentiometrit kantaman, ajan ja hämärän säätämiseen, jatkuva valonmittaus, takatunnistus (Exit-on), Valonmittaus sopii fluoresenssi-, hehkulamppujen ja halogeenilamppujen sekä LED-valojen ohjaukseen, ryömimissuoja, impulssitoiminto, testitoiminto tunnistusalueen tarkistamiseen, asennus UP-rasiaan (60 mm) mahdollista, yhden käden pistokeliitäntä, Välitön käyttöönotto esiasetuksen avulla, ulkoisen liiketunnistimen alue rajoitettavissa peiteklipillä

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan