THEBEN - Liiketunnistin TECTA - D280i 24m 10A IP55 PSE A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 25 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4003468102084
Sähkönumero
2607772
Toimittajan tuotenumero
1010111
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
25 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
antrasiitti
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...280 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
95 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
115.5 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
280 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
25 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Päästöhidastus:
1800 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Liiketunnistin (PIR) seinäasennukseen ulkotiloihin, tunnistusalue 280°, 24 m asennuskorkeudella 2,5 m, kytkentäulostulo 1 kanava, valorele 230 V, tunnistusalue säädettävissä digitaalisesti sovelluksella (Bluetooth), ei mekaanista säätöä, tilan valinta: automaattinen / jatkuva valo / D-MODE, Kytkettävissä ryhmiin, jatkuva valonmittaus, takatunnistus (Exit-on), Valoherkkyysmittaus sopii fluoresenssi-, hehkulamppujen ja halogeenilamppujen sekä LED-lamppujen ohjaukseen, ryömintätorjunta, impulssitoiminto, testitoiminto tunnistusalueen tarkistamiseen, asennus UP-rasiaan (60 mm) mahdollista, yhden käden pistokeliitäntä, Välitön käyttöönotto esiasetuksen avulla, ulkoisen liiketunnistimen alue rajoitettavissa peiteklipillä
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan