SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Alasvalon tukilevy 175 mm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

255 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1 mm

  • Leveys - 1 mm

  • Lisätarvike - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288380025

Sähkönumero

4279639

Toimittajan tuotenumero

0038002

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

teräs

Pituus:

1 mm

Leveys:

1 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

255 mm

Alasvalon tukilevy 175 mm asennusaukkoon. Ulkohalkaisija 255x255 mm.

Teräksinen tukilevy on alasvalojen lisävaruste pehmeisiin akustiikkalevykattoihin. Asennetaan kattolevyn yläpuolelle ennen alasvalojen asennusta. Saatavana 150-225 mm:n asennusaukkoihin. Terästä, levyn paksuus 0,7 mm.