SYLVANIA - Alasvalo - IP44 75 Outdoor EX-LAMP AN

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 0.1 W

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Upotushalkaisija - 75...75 mm

  • Ulkohalkaisija - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288993904

Sähkönumero

4279663

Toimittajan tuotenumero

0099390

Tukkuerä

30

Järjestelmän enimmäisteho:

0.1 W

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

antrasiitti

Upotushalkaisija:

75...75 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Valonjako:

ei ole

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Inset Trend 75 Swing Outdoor -valaisinrunko IP44, ES50 GU10 -lampulle. Pyöreä, rungon väri antrasiitti. Korroosionkestävä pintakäsittely. Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla. Ketjutettava 2x1,5 mm². Upotushalkaisija 75 mm.

Start Trend 75 Swing -valaisinrunko GU10 -lampuille. Toimitus ilman valonlähdettä. Sopivia käyttökohteita ovat mm. olohuoneet, keittiöt, takkahuoneet, eteiset, aulat ja neuvotteluhuoneet sekä Outdoor-malli ulkotiloihin.

Ominaisuudet

  • Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla
  • Viimeistelty alumiinirunko
  • Saatavissa eri versioita, IP23 tai IP44 alapuolelta IP23/IP20
  • Pyöreä: valkoinen, harjattu alumiini, kromi, musta IP44/IP20
  • Pyöreä: valkoinen, harjattu alumiini, musta IP44/IP20 Outdoor
  • Pyöreä: valkoinen, antrasiitti IP44/IP20
  • Neliö: musta
  • Ketjutettava 2x1,5 mm²
  • Helppo ja nopea asentaa