SYLVANIA - Katuvalaisin - IP66 43W 6450lm 4000K harmaa

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 412 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5410288505831

Sähkönumero

4579670

Toimittajan tuotenumero

0050583

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

muu

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Nimellisvirta-alue:

199.1...217.2 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

ei ole

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

14

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

190 mm

Korkeus/syvyys:

114 mm

Pituus:

515 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

muu

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Zephyr (Small) 43W 6450lm 4000K harmaa IP66/IK08. Vankka katuvalaisin piha- ja parkkialueiden ja kadunvarsien valaisuun. Asennus suoraan pylvään päähän tai pylväsvarteen. Valaisinosa kallistettavissa +20⁰ pylvään päässä tai +/-20⁰ pylväsvarressa.

Zephyr on valotehokas ja vankkarakenteinen katuvalaisin piha- ja parkkialueiden sekä kadunvarsien valaistukseen. Mallisto uudistettiin v. 2025 entistä tehokkaammaksi ja nyt valaisin asennetaan pylvään päähän tai pylväsvarteen ilman erillisiä lisätarvikkeita.

Valaisinsarjan ominaisuudet
  • Asennus suoraan pylvään päähän tai pylväsvarteen
  • Valaisinosaa voidaan kallistaa +20⁰ (pylvään päässä) tai +/-20⁰ (pylväsvarsiasennus)
  • Valaisimen päällä vesivaaka asennon säätöön/tarkistukseen
  • 27–138W, 4050–20300 lm
  • Kolme runkokokoa ja viisi tehoa
  • Valotehokkuus jopa 157 lm/W
  • Värilämpötila 3000K tai 4000K
  • Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
  • IP66 / IK08
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • MacAdam SDCM<5
  • Korkealaatuinen painevalettu alumiinirunko ja tasolasi
  • Väri harmaa RAL9022
  • Ympäristölämpötila-alue: -25⁰… +50⁰
  • 1000 tunnin suolasuihkutesti (=korroosionkestävä pintakäsittely)
  • Toimitetaan 0,5 metrin liitosjohdon kanssa
  • Elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta
  • Lisätarvike: IP68 kytkentäliitin 3-napainen snro 4579516