SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 3P 12 Mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
173 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489940638
Sähkönumero
3254570
Toimittajan tuotenumero
EZ9XPH312
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy9 vaakasuora virtakisko, 12 moduulia. Se on tarkoitettu 3-vaiheisille kojeille Se sopii 4 laitteelle (3-vaihe). Tämä virtakisko on yhteensopiva Easy9 MCB-, RCCB-, RCBO- ja kytkintuotteiden kanssa. 18 mm moduulien kokonaismäärä on 12. Käyttöjännite on 230 V AC (vaiheesta nollaan) ja 400 V AC (vaiheesta vaiheeseen). Eristysjännitteen Ui-arvo on 500 VAC. Toimintataajuus on 50 Hz.
Voidaan katkaista metallisahalla. Päädyt pakolliset sahaamisen jälkeen. Mukana 2 päätykappaletta (IP20).
Väri on vaaleanharmaa (RAL7035). Suojausaste on IP20. IEC 60695-2-1 -standardin mukaan palonkestävyys sammuu 850 °C:ssa 30 sekunnin kuluessa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan