SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Easy9 kontaktori 4P 40A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Easy9 kontaktori 4P 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 40 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 220...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481594082

Sähkönumero

3782956

Toimittajan tuotenumero

EZ9C32440

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

40 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

220...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Upotussyvyys:

44 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori, Easy9 CT, 4P, 40 A, 4 NO, 400 V, 50 Hz

Easy9 CT modulaarinen kontaktori

Standardin mukaisesti: Easy9 CT -kontaktori, yhdistettynä yksivaiheisiin johdonsuojakatkaisijoihin tai vikavirtasuojalaitteisiin, mahdollistaa piirien etäohjauksen. Kontaktoria voidaan käyttää etäohjaukseen vaihtoehtoisissa sähköverkoissa, kuten:
  • Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, rullaverhot, käyttöveden lämmitys
  • Koneellinen ilmanvaihto ja vastaavat järjestelmät
  • Ei-kriittisten kuormien kuormituksenhallinta

Ominaisuudet:
  • Kontaktit: 2 NO
  • Nimellisvirta: 40A
  • Käyttöjännite: 400VAC
  • Ohjausjännite: 220-230VAC
  • Suurin kytkentätoimien määrä: 100 päivässä, 200 000 yhteensä
  • Punainen mekaaninen merkkivalo syttyy, kun kela on jännitteellinen ja kontaktit ovat sulkeutuneet
  • IEC 61095 -standardin mukainen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan