REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 35130 KR

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

395 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot445 mm

Putkien lukumäärä:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 75 W

  • Väri - kromi

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141481

Sähkönumero

8134311

Toimittajan tuotenumero

E 35130 KR

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

75 W

Väri:

kromi

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Leveys:

395 mm

Putkien lukumäärä:

9

Korkeus:

1300 mm

Syvyys:

99 mm

Tehokytkin:

mekaaninen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Kiinnikkeellä:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

4.8 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiiltoaste:

kiiltävä

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Liiketunnistin:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Pyyhepidikkeellä:

ei

REJ Design Tango E 35130 KR, kromi, timer(3h/6h/on-off),eco,75W.Liitäntä on mahdollinen neljästä eri kulmasta. Kiinteä asennus tai pinta-asennus pistotulppajohdolla (johto lisävarusteena). FI- ja CE-merkki. Valmistettu Suomessa.

Suomessa valmistettu kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Tango-tuoteperheen kuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. Se on moneen tilaan sopiva ja puhdaslinjainen kuivain, jonka käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.

REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Kiinteässä asennuksessa REJ Pro -kiinteä asennussarja kytketään suoraan kohteen asennuskaapeliin sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.

• Pintakäsittelynä tyylikäs ja kestävä kromi.
• Energiankulutus on alhainen, teho vain 75W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
• Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Always On -toiminto. Valittavissa jatkuvakäyttötila.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto.
• Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.