REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 20122 KULO

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 40 W

  • Väri - muu

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141832

Sähkönumero

8134330

Toimittajan tuotenumero

E 20122 KULO

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

40 W

Väri:

muu

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Leveys:

200 mm

Putkien lukumäärä:

4

Korkeus:

1180 mm

Syvyys:

99 mm

Tehokytkin:

mekaaninen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Kiinnikkeellä:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

3 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiiltoaste:

matta

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Liiketunnistin:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Pyyhepidikkeellä:

kyllä

REJ Design Vivo E 20122 KULO, ruskea, timer(3h/6h),eco,40W. Liitäntä on mahdollinen molemmista yläjaloista. Kiinteä asennus tai pinta-asennus pistotulppajohdolla (johto lisävarusteena). FI- ja CE-merkki. Valmistettu Suomessa.

Suomessa valmistettu kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Uusi designklassiko KULO, käsityön ja tulen luoma taideteos. Kuparin ja liekin vuoropuheluna syntyi tarina siitä, miten rohkeus kokeilla voi luoda jotain ainutlaatuista, kaunista ja ajatonta. Jokainen KULO on uniikki, sillä tuli ei toista itseään. KULO on kunnianosoitus suomalaiselle käsityölle ja luonnonvoimille.

REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.

• Uuniikki KULO - liekitetty kupari / mattalakka.
•Energiankulutus on alhainen, teho vain 40W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
•Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto.
• Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.