REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 60444 VA

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 50 W

  • Väri - valkoinen

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141672

Sähkönumero

8134336

Toimittajan tuotenumero

E 60444 VA

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

50 W

Väri:

valkoinen

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Leveys:

645 mm

Putkien lukumäärä:

6

Korkeus:

440 mm

Syvyys:

99 mm

Tehokytkin:

mekaaninen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Kiinnikkeellä:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

3.2 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiiltoaste:

kiiltävä

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Liiketunnistin:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Pyyhepidikkeellä:

ei

REJ Design Largo E 60444 VA, valkoinen, timer(3h/6h), eco, 50W. Liitäntä on mahdollinen neljästä eri kulmasta. Kiinteä asennus tai pinta-asennus pistotulppajohdolla (johto lisävarusteena). FI- ja CE-merkki. Valmistettu Suomessa.

Suomessa valmistettu kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Largo- tuoteperheen näyttävät kuivaimet tarjoavat kuivatustilaa enemmän vaakasuunnassa, jolloin pyyhkeet voidaan ripustaa ilman laskostamista.

REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Kiinteässä asennuksessa REJ Pro -kiinteä asennussarja kytketään suoraan kohteen asennuskaapeliin sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja. •

• Valkoinen, pulverimaalattu (RAL 9010).
• Energiankulutus on alhainen, teho vain 50W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
•Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto. • Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.