VESTEL - Latausasema peruslataus - VESTEL SMART PRO EVC10

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
VESTEL - Latausasema peruslataus - VESTEL SMART PRO EVC10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Radiostandardi 4G:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509010

Toimittajan tuotenumero

10146442

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

425 mm

Korkeus:

580 mm

Syvyys:

235 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...10 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

VESTEL SMART PRO EVC10-AC22SWDAMID

EVC10 on täydellinen ratkaisu yksityisiin ja julkisiin käyttökohteisiin.

Tyylikäs latausasema, jolla voit ladata 2 sähköautoa samanaikaisesti. Latausasema on valmistettu laadukkaista komponenteista ja tarjoaa pitkän käyttöiän Pohjoisen olosuhteissa.

Latausasemassa on 2 kpl Type 2 pistoketta, josta voi ladata jopa 22kW teholla.

OCPP- yhteensopiva mikä tarkoittaa, että voit liittää laturin haluamaasi pilvipalveluun, jonka kautta laturia voidaan hallita. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen pylväskiinnikkeen avulla pylvääseen.


Sisäinen suojaus:
ylivirralta, ylijännitteeltä, alijännitteeltä, tasavirta/vaihtovirta-jäännösvirralta, ylikuumenemiselta, oikosululta, pistorasian lukitukselta, ylijännitteeltä/salamoilta, maasululta sekä vaiheen ja nollan käänteisyyden tunnistukselta.

2 x tyyppi A -vikavirtasuojakytkin
2 x DC-vikavirran tunnistus
2 x Mid sertifioitu energiamittari



Viestintäliitäntä Wi-Fi ja Ethernet