Etusivu

WOOX - Maavalaisin - Pallo 40cm RGB+W IP65

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon laatuluokka:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

400 mm

Valon väri:

RGBW

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Yliajettava:

ei

Leveys:

400 mm

Valonjako:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

400 mm

Painonappihimmennys:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Pituus:

400 mm

Valaisimen tehokkuus:

83 lm/W

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

WiFi-ohjattava pallovalaisin 40cm, 6W, 500lm, 2700~6500K, RGB+W, IP65 WOOXin pallovalaisimet sopivat mihin tahansa ympäristöön yksinkertaisen ja ajattoman modernin muotoilunsa ansiosta. Olipa kyseessä puutarha, olohuone tai näyteikkuna, pallovalaisin toimii katseenvangitsijana missä tahansa. Se ei ole vain kaunis esine, vaan myös WOOXin suunnittelema älyvalaisin kotiin ja puutarhaan. Valaisin sisältää WiFi-ohjattavan R5185-älylampun, joka heijastaa kimaltavan pallon parhaat ja kauneimmat värit ja valkoisen sävyt.

WOOX-R4000 valaisimessa on kiinteä 235cm:n pituinen virtajohto ja pistorasiaan liitettävä Schucko-pistoke.

WOOX pallovalaisinta voidaan ohjata ilmaisella WOOX-sovelluksella ja asettaa haluttuun väriin ja sävyyn. Kuten kaikki muutkin WOOX-tuotteet, se on Tuya Smart -yhteensopiva, eli se voidaan yhdistää muihin Tuyan tuotteisiin ja tuotemerkkeihin. Se tukee myös Google Homen ja Amazon Alexan ääniohjausta.

Tekniset ominaisuudet:
  • Halkaisija: Ø 40 cm
  • Paino: 1,8 kg
  • Väri: mattavalkoinen
  • Materiaali: säänkestävä polyeteeni
  • Sisä- ja ulkokäyttöön, käyttölämpötila -40 °C - +50 °C
  • IP-luokitus: IP65 (varjostin, sisus ja johto)
  • E27-kanta
  • Sisältää R5085-DIAMOND lampun
  • 6W, 500lm
  • RGB+W 2700~6500K
  • Protokolla: WiFi 2.4GHz
  • Ohjaus joko ilmaisella WOOX Home- tai muulla Tuya Smart -sovelluksella
  • Käyttöikä: 50000h