LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS P AC 1300/865/IP66 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 550 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854584466
Sähkönumero
4161153
Toimittajan tuotenumero
4099854584466
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
550 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
111 lm/W
Valovirta per metri:
1340 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
220...240 V
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Kokonaispituus:
50 m
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
37
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Tehokerroin:
0.9
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
LED STRIP 230V -tuoteperheestä löytyy 50 metriä pitkät turvallisesti katkaistavat ja jatkettavat LED-valonauhat. Nauhoja voidaan käyttää ulkokäytössä suoraan 230 V:n verkkojännitteellä. Sisäkäytössä tulee käyttää erikseen tilattavaa DC-jännitelähdettä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: AC: 60300 lm; DC: 64350 lm
- Valovirta per metri: AC: 1340 lm/m; DC: 1430 lm/m
- Kokonaisteho: AC: 550 W; DC: 510 W
- Teho per metri: AC: 12 W/m; DC: 10 W/m
- Käyttöjännite: 220...240 VAC / 215 VDC
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Värilämpötila: 6500 K
- Katkaisuväli: 100 mm
- Liitosjohdonpituus: 234 mm
- Kotelointiluokka: IP66
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 50 000 x 12 x 4,5 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20...+45 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia
- Takuu: 3 vuotta
- Sertifikaatit: CE, DEKRA