HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäjohto Riippuva 3m WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153384

Sähkönumero

4158669

Toimittajan tuotenumero

7511492

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

22 mm

Pituus:

3000 mm

Korkeus/syvyys:

12 mm

Flexline Ripustusjohto 3 m valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.

Flexline Ripustusjohto 3m valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan