TRADEFORCE - Valaisinpistorasia - Valaisinpistorasian kansi ø120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Laitteen halkaisija - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268410896
Sähkönumero
1107071
Toimittajan tuotenumero
0026000032
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Laitteen halkaisija:
120 mm
Valaisinpistorasian kansi ø120mm. Keskikiinnitysreiällä. Peitelevy DCL-valaisinpistorasialle, halkaisija 120 mm. Soveltuu seinä- ja kattopintaan asennettaviin DCL-liitäntöihin. NF-sertifioitu tuote täyttää eurooppalaiset turvallisuus- ja yhteensopivuusvaatimukset (EN 61995). Valmistettu kestävistä materiaaleista, jotka takaavat siistin viimeistelyn ja pitkäikäisen käytön. Helppo asennus vakioasennusrasiaan. Tekniset tiedot: Yhteensopiva DCL-pistorasioiden kanssa Halkaisija: 120 mm Sertifiointi: NF (Norme Française) Materiaali: UV-suojattu, iskunkestävä muovi Väri: valkoinen. Asennustapa: pinta-asennus / uppoasennusrasiaan Käyttökohteet: Uudisrakentaminen, saneerauskohteet, julkiset tilat, asuinrakennukset – missä DCL-standardin mukainen valaisinliitäntä vaaditaan (Yhteensopiva DCL-pistoke sähkönumerolla 1107074)