Etusivu

TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

35

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 35

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034003085

Sähkönumero

3400308

Toimittajan tuotenumero

100245

Tukkuerä

80

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

35

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

31 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...32 mm

MC 35 IP65 BLACK UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 35 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

100245 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100245B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100245F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100245C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan