TRELLEBORG - Läpivientilaippa - LMC 51

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 51
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034003597
Sähkönumero
3400359
Toimittajan tuotenumero
105004
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
51
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
30 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LMC 51 IP54 LIGHT GREY
läpivientireikien määrä: 51 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...25mm
IP-suojausluokka: IP54 asennusaukon koko: FL21 (C)
105004 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105004B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105004F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105004C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 51 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...25mm
IP-suojausluokka: IP54 asennusaukon koko: FL21 (C)
105004 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105004B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105004F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105004C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan