CHINT - Vikavirtasuojakytkin - 4-napainen 40A 30mA 10kA

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925808309558

Sähkönumero

3227652

Toimittajan tuotenumero

NL1634N30MAA40A10K

Tukkuerä

36

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4-napainen 40A 30mA 10kA

CHINT NL1 vikavirtasuojakytkin

CHINT NL1 on magneettinen vikavirtasuojakytkin (RCCB), joka on suunniteltu havaitsemaan vikavirrat (jäännösvirta) ja katkaisemaan piiri nopeasti vuotovikatilanteissa. Laite tarjoaa herkän maavuotosuojauksen ilman ylivirtatoimintoa – eli se ei korvaa johdonsuojakatkaisijaa tai sulaketta, vaan toimii niiden rinnalla parantaen henkilöturvallisuutta ja paloturvallisuutta. NL1 soveltuu erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuuskohteisiin, joissa halutaan luotettava vikavirtasuojaus nykyaikaisiin sähköjärjestelmiin.

Keskeiset edut
  • Vikavirtasuojaus ilman ylivirtasuojausta: suojaa vuotovirroilta, ei kuormitus-/oikosulkusuojauksen korvike
  • Magneettinen toimintaperiaate: vakaa ja luotettava toiminta vikavirtatilanteissa
  • Parantaa turvallisuutta: auttaa ehkäisemään sähköiskuja ja vuotovirroista aiheutuvia paloriskejä
  • Monipuoliset vaihtoehdot: Type AC / Type A -mallit eri kuormille ja sovelluksille
  • Standardinmukainen: IEC/EN 61008-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Nimellisvirta: jopa 100 A
  • Herkkyys (IΔn): 30 mA – 300 mA
  • Tyyppi: AC / A (mallista riippuen)
  • Toiminto: jäännösvirtasuojaus (RCCB), ei ylivirtasuojausta
  • Standardi: IEC/EN 61008-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Sähkökeskukset ja ryhmäkeskukset (lisäsuojana johdonsuojakatkaisijoiden kanssa)
  • Asuinrakennukset (henkilösuojaus, palosuojaus)
  • Liiketilat ja kiinteistöt (luotettava vuotosuojaus useille kuormille)
  • Teollisuusympäristöt (valvottu ja vakaa vikavirtasuojaus)

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan