CHINT - Pääkytkin - Erotuskytkin 3P 32A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite - 415 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808314408

Sähkönumero

3608801

Toimittajan tuotenumero

NH41003N32A

Tukkuerä

4

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

415 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Erotuskytkin 3P 32A

NH4-erotuskytkin

NH4-erotuskytkin on suunniteltu varmistamaan turvallinen piirin irtikytkentä ja käyttö sekä katko- että kuormitustilanteissa pienjännitteisissä sähköjärjestelmissä. Laite täyttää IEC/EN 60947-3 -standardin vaatimukset, mikä takaa luotettavan ja turvallisen manuaalisen irtikytkennän myös kuormitettuna. NH4-sarja on yhteensopiva NB-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden (MCB) ja vikavirtasuojakatkaisijoiden (RCBO) kanssa. Se tarjoaa laajan virta-alueen 32–125 A sekä käyttöjännitteen jopa 415 V AC. Kompakti rakenne ja IP20-kotelointiluokka tekevät siitä turvallisen ja tilaa säästävän vaihtoehdon monenlaisiin asennuksiin. Kestävä mekaaninen rakenne mahdollistaa jopa 8 500 mekaanista toimintoa, mikä tekee NH4-erotuskytkimestä luotettavan valinnan asuinrakentamiseen, kaupallisiin kohteisiin ja kevyen teollisuuden tarpeisiin.

Keskeiset ominaisuudet
  • Turvallinen manuaalinen irtikytkentä kuormitettuna
  • IEC/EN 60947-3 -standardin mukainen
  • Yhteensopiva NB-sarjan MCB- ja RCBO-laitteiden kanssa
  • Laaja virta-alue: 32–125 A
  • Käyttöjännite jopa 415 V AC
  • Kompakti koko ja IP20-kotelointiluokka
  • Pitkä käyttöikä: 8 500 mekaanista toimintoa
  • Soveltuu asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden asennuksiin

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan