CHINT - Kontaktori - 3-nap 5,5kW 12A (AC-3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kWMitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Laajennettava - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6940092410445
Sähkönumero
3708838
Toimittajan tuotenumero
NC1123P01
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Leveys:
47 mm
Korkeus:
76 mm
Syvyys:
82 mm
CHINT NC1 AC -kontaktori
CHINT NC1 AC -kontaktori on luotettava ja korkeatasoinen ratkaisu AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti. Se soveltuu erinomaisesti sähkömoottoreiden, valaistuksen ja sähkönjakelun ohjaukseen teollisissa sekä kaupallisissa asennuksissa, joissa vaaditaan kestävyyttä, hyvää kytkentäkykyä ja turvallista toimintaa. NC1 on suunniteltu käyttöluokille AC-1, AC-3 ja AC-4, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan sekä resistiivisille kuormille että moottorikuormille ja vaativammille kytkentäsovelluksille. Kontaktori tarjoaa vahvan kytkentäkapasiteetin, pitkän mekaanisen käyttöiän ja laajennettavuuden – se on yhteensopiva apukoskettimien (auxiliary blocks) ja lämpöreleiden / ylikuormitusreleiden kanssa, jolloin kokonaisuudesta saadaan helposti juuri kohteeseen sopiva. Laite on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista, tehokasta ja pitkäikäistä sähköpiirien ohjausta modernissa sähköjärjestelmässä.
Keskeiset edut
- Etäohjattava ja tiheään kytkentään sopiva kontaktori AC-piireille
- Jopa 690 V käyttöjännitteeseen soveltuva rakenne
- Käyttöluokat AC-1 / AC-3 / AC-4: monipuolinen kuormien ohjaus
- Pitkä mekaaninen käyttöikä ja luotettava kytkentätoiminta
- Laajennettavissa apukoskettimilla ja yhteensopiva lämpöreleiden kanssa
- IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukainen
- Moottoriohjaus (pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet)
- Valaistuksen ohjaus ja ryhmäkytkennät
- Sähkönjakelun ja kuormien ohjaus teollisuus- ja liikekiinteistöissä
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan