CHINT - Merkkilamppu - 22D 230V AC keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - keltainen
Mitoitusjännite Ue - 200...250 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940092495466
Sähkönumero
4709803
Toimittajan tuotenumero
ND1622DS4230VY
Tukkuerä
10
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
keltainen
Mitoitusjännite Ue:
200...250 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Linssin malli:
litteä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT ND16 merkkivalo (Indicator Light)
CHINT ND16 -sarjan merkkivalot on suunniteltu luotettavaan ja pitkäikäiseen tilanäyttöön ohjauskeskuksissa, koneissa ja automaatiojärjestelmissä. Sarjan LED-tekniikka tarjoaa kirkkaan ja energiatehokkaan valon, joka parantaa käytön turvallisuutta ja tekee järjestelmän tilan tulkinnasta nopeaa myös vaativissa käyttöympäristöissä. ND16-merkkivaloista on saatavilla useita värejä eri signaalointitarpeisiin (esim. käyttö/valmius/hälytys), ja ne tukevat laajaa jännitealuetta, mikä helpottaa sovittamista erilaisiin ohjauspiireihin. Kestävä rakenne, IP-luokiteltu suojaus sekä hyvä häiriönsietokyky varmistavat selkeän ja varman signaaloinnin myös teollisissa olosuhteissa.
Keskeiset edut
- Selkeä tilanäyttö: kirkas LED-signaali nopeaan tilanteen tulkintaan
- Pitkä käyttöikä: LED-rakenne vähentää huoltotarvetta ja seisokkeja
- Laaja jännitealue: soveltuu monenlaisiin ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
- Useita värivaihtoehtoja: helppo toteuttaa standardoitu merkinanto (status/hälytys/toiminta)
- IP-luokiteltu suojaus: suojaa pölyltä ja roiskeilta mallista riippuen
- Hyvä häiriönsieto: luotettava toiminta myös häiriöherkissä ympäristöissä
- Ohjauspaneelit ja sähkökeskukset (tilanäytöt, hälytysindikointi)
- Koneet ja tuotantolinjat (käyttö-/vika-/valmiustilat)
- Automaatiojärjestelmät (I/O-tilat, prosessisignaalit)
- Teollisuusympäristöt, joissa vaaditaan kestävyyttä ja selkeää merkinantoa
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan