CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 3-vaihe

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 3-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksivaiheinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 80 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6932103835323

Sähkönumero

6713015

Toimittajan tuotenumero

DTSU666

Tukkuerä

45

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

80 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Energiankulutus:

2 W

Leveys:

72 mm

Syvyys:

65 mm

Korkeus:

100 mm

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

415...415 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Tarkkuusluokka:

B

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssitiheys:

800...800 Imp/kWh (kvarh)

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-vaihe energiamittari 3P+N Modbus 5(80)A

Klinkmann CHINT energiamittareissa on eurooppalainen SGS:n myöntämä MID-sertifikaatti.

CHINT DTSU666 3-vaihe energiamittari soveltuu läpikytkettynä max 80 A:n järjestelmiin ja virtamuuntajien kanssa sitä suurempiin järjestelmiin. Kolmivaihe energiamittari on suunniteltu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon ja siinä on LCD-näyttö. Modbus. DTSU666 energiamittari voi mitata tuotua ja vietyä energiaa ja soveltuu käytetäväksi mm. teollisuus- ja kaivosyrityksissä, hotelleissa, kouluissa ja suurissa julkisissa rakennuksissa.

• LCD-näyttö
• Kahdensuuntainen mittaustoiminto
• Asennus DIN-kiskoon