CLICKTRONIC - Kaapeli - Ultra High Speed HDMI Cable 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849409882
Sähkönumero
V012660
Toimittajan tuotenumero
40988
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 1,0 m. UHD 8K @ 60 Hz
Clicktronic 8K HDMI-kaapeli™ virallisella HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. Uusin HDMI-standardi™ virheettömään elokuva- ja pelikokemukseen on ihanteellinen elokuvien ystäville ja pelaajille. HDMI-liitäntäkaapeli™ UHD-signaalin siirtoon jopa 8K @ 50/60 Hz (4320p) ja 4K @ 120 Hz (2160p) G-Sync- ja FreeSync-yhteensopivat™ takaavat nopeusedun pelaamisessa jopa 48 Gbit/s maksimisiirtonopeudella pakkaamattomia 8K-videoita HDR:llä 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Erittäin nopea HDMI-kaapeli™ takaa maksimaalisen mukavuuden ja yksinkertaisen käytön useilla kanavilla, kuten HEC, eARC, CEC, ja paremman viihdekokemuksen HDR10+:lla ja HDCP 2.3:lla
Clicktronic 8K HDMI-kaapeli™ virallisella HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. Uusin HDMI-standardi™ virheettömään elokuva- ja pelikokemukseen on ihanteellinen elokuvien ystäville ja pelaajille. HDMI-liitäntäkaapeli™ UHD-signaalin siirtoon jopa 8K @ 50/60 Hz (4320p) ja 4K @ 120 Hz (2160p) G-Sync- ja FreeSync-yhteensopivat™ takaavat nopeusedun pelaamisessa jopa 48 Gbit/s maksimisiirtonopeudella pakkaamattomia 8K-videoita HDR:llä 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Erittäin nopea HDMI-kaapeli™ takaa maksimaalisen mukavuuden ja yksinkertaisen käytön useilla kanavilla, kuten HEC, eARC, CEC, ja paremman viihdekokemuksen HDR10+:lla ja HDCP 2.3:lla
KäyttöohjePDF