CLICKTRONIC - Kaapeli - Toslink Optical Cable 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703683
Sähkönumero
V012696
Toimittajan tuotenumero
70368
Tukkuerä
15
Pituus:
2 m
Premium-kaapeli. 1x Toslink-pistoke <> 1x Toslink-pistoke. 2,0 m. Polymeerikuituoptinen kaapeli Yhdistettynä nykyaikaisiin äänikomponentteihin, kuten kotiteatterijärjestelmiin, optinen kaapeli luo vertaansa vailla olevan äänikokemuksen. Digitaalinen kaapeli TOSLINK-liitännällä varustettujen laitteiden, kuten pelikonsolien, hifi-järjestelmien, kotiteatterijärjestelmien, Blu-Ray-soittimien, äänenvahvistimien, tietokoneiden tai televisioiden, helppoon kaapelointiin Polymeerioptinen kuitu erittäin suurella valoteholla takaa erinomaisen äänensiirron täydellisellä, digitaalisella äänenlaadulla Digitaalisten ja optisten signaalien siirron vuoksi valokuitukaapeli ei ole herkkä sähkömagneettisille häiriölähteille. Optinen äänikaapeli, jossa on tarkasti sovitetut PVC/ABS-liittimet ja 3,5 mm:n sovitinpistoke täydelliseen liitäntään Vankka, erittäin joustava PVC-kaapelivaippa takaa kestävyyden. Asennetut polymeerioptiset kuidut ovat vielä laadukkaampia ja kestävämpiä kuin valokuitukaapelit ja takaavat loistavan signaalin laadun.
TuoteselostePDF