Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Lattiakanava - BKGD20060 Fe 60x200x2000 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Osastojen lukumäärä (maksimi):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Asennusaukko - ei ole

  • Pituus - 2000 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 2

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030663

Sähkönumero

1476702

Toimittajan tuotenumero

BKGD200601

Tukkuerä

2

Leveys:

200 mm

Asennusaukko:

ei ole

Pituus:

2000 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

2

Lattian kunnossapito:

kuiva

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

60 mm

Säätövara:

70...225 mm

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

20

Väliseinän kiinnitys:

napsautettava

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Lattiakanavan pinnoite:

sinkitty

Pintamateriaali:

teräs

Kannen materiaalin paksuus:

1 mm

Kannen pinnoite:

sinkitty

Kanavarunko avattava lattiakanava BKGD 200x60 pituus 2m, sinkitty teräs Kanavarunko avattava lattiakanava BKGD 200x60 pituus 2m, sinkitty teräs
Lattiakanavan pohjaosa kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Kanavanrunkona käytettä pohjaosa koostuu pohjarungosta esiasennetuilla sivuprofiileilla ja toimitetaan kalustetelinein, kanavaliitoskappalein ja asennussuojin. Esiasennettujen lattiapinnoitteen rajausprofiilien säätöalue on 0 - 25 mm ja ne saadaan säädettyä korkeudeltaan vastaamaan asennettavan lattiapäällysteen paksuutta. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan