HAGER - Asennuskehys - BKGGT80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Kaapeliläpivientien määrä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
EAN-koodi
4012740983921
Sähkönumero
1476760
Toimittajan tuotenumero
BKGGT80
Tukkuerä
20
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
4
Pituus:
342 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
21 mm
Asennustekniikka:
rasteri 45
Materiaali:
polyamidi (PA)
Kalustekannake 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille on suunniteltu asennettavaksi BKB/BKG-tyyppisiin 80 mm korkeisiin lattiakanaviin. Se soveltuu asennettavaksi kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Kannakkeeseen voidaan pahaimmillaan asentaa neljä 45x45 mm laitetta. Toimitus sisältää turvapultit kannakkeen kiinnittämiseksi kanavan pohjaan. Kanavakalusteet on ostettava erikseen. Tämä tuote on DIN EN 50085-2-2 mukainen.