TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 20-26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
46 mmSopii tiivistysvälille:
20...26 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 46 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 20...26 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
750 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334014
Sähkönumero
1733401
Toimittajan tuotenumero
100183
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
46 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
20...26 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
kaapeleiden halkaisija: 20mm...26mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M40
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan