TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 60

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot47 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm

Sopii tiivistysvälille:

12...54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...34 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...44 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 67 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 12...54 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 600 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334922

Sähkönumero

1733492

Toimittajan tuotenumero

107167

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

67 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

12...54 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...3.5 mm

Kaksoiskalvo:

ei

T-RGDM 60 IP65 BLACK UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 12mm...54mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: d60,5mm
asennusaukon paksuus 1mm...3,5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan