SPELSBERG - Moduulikotelo pinta PS - AK 24 Basic

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902704743

Sähkönumero

3428946

Toimittajan tuotenumero

734 324 01

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

290 mm

Korkeus:

407 mm

Syvyys:

124 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

kaksinkertainen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Sisäsyvyys:

85 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

N-erotinliuskalla:

kyllä

Sinetöitävissä:

kyllä

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AK 24 Basic, Moduulikotelo,24 moduulipaikkaa, PE/N- kisko ruuviliittimin

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 2 Rivit, 24 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimelliseristysjännite: 1000V AC, 1500V DC, Yläosassa itsetiivistyvät pehmeät läpiviennit työkaluttomaan kaapelien läpivientiin, alaosassa metriset aihiot kaapelien läpivientejä varten, joissa käytetään holkkitiivisteitä ja/tai kaksoiskalvotiivisteitä, tavallisiin sisäasennuksiin.

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan