SPELSBERG - Moduulikotelo pinta PS - AK 36

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902704736

Sähkönumero

3429048

Toimittajan tuotenumero

734 436 01

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

36

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

290 mm

Korkeus:

562 mm

Syvyys:

124 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

muu

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Sisäsyvyys:

85 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

N-erotinliuskalla:

kyllä

Sinetöitävissä:

kyllä

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AK 36, Moduulikotelo,36 moduulipaikkaa, PE/N- kisko jousiliittimin Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 3 Rivit, 36 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimelliseristysjännite: 1000V AC, 1500V DC, Yläosassa itsetiivistyvät pehmeät läpiviennit työkaluttomaan kaapelien läpivientiin, alaosassa metriset aihiot kaapelien läpivientejä varten, joissa käytetään holkkitiivisteitä ja/tai kaksoiskalvotiivisteitä, tavallisiin sisäasennuksiin PE/N-riviliitin, jossa PE-moduuli 6 kpl 2,5–16 mm²:n ruuviliittimiä ja 21 kpl 0,75–4 mm²:n jousiliittimiä. 3 kpl (silloilla yhdistettyjä) N-moduuleja, joissa kaikissa 2 kpl 2,5–16 mm²:n ruuviliittimiä ja 6 kpl 0,75–4 mm²:n jousiliittimiä (joissa kytkentävipu johtimen vapauttamiseen ilman työkaluja) Sisältää tarvikkeet: Sulkutulpat, peite- ja merkintäliuskat

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan