SPELSBERG - Jakorasia - Abox 100-10²/sw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902660636
Sähkönumero
1622333
Toimittajan tuotenumero
81002001
Tukkuerä
20
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
musta
Leveys:
152 mm
Syvyys:
80 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
10 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
152 mm
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kynkentäkotelo, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 10 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25/M32, Tiiveysalue 8 - 28 mm, (2 Takaosa, 10 Puoli),
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan