ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - Dataras Actassi/Keyst suora MU

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - Dataras Actassi/Keyst suora MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäsuunta:

suora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020161600218

Sähkönumero

7033039

Toimittajan tuotenumero

EKO60021

Tukkuerä

1

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

74.2 mm

Laitteen korkeus:

74.2 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

23.5 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille, ELKO RS16, suora , ilman liittimiä, musta Suora universaali datarasia 1 tai 2x Keystone- tai Actassi S-One -liittimelle. Sopii sekä Keystone-liittimille tai -sovittimille, joissa on Keystone-jalusta, että Actassi S-One DPM -liittimille. Toimitetaan ilman liittimiä. Laite on varustettu pölysuojilla ja käännettävällä merkintäkilvellä. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan